Aperçu
Description du fabricant
ENGRENAGE EN ACIER GDUH-H/WORM
Spécifications
- Pas24 po
- Angle de pression20 °
- Nombre de fils2
- Direction de la rotationMain droite
- Diamètre du pas1/2 po
- Diamètre à l’alésage1/4 po
- Largeur de la face0.812 po
- MatérielAcier
- Angle de plomb9° 28'
- Type de concentrateurAvec concentrateur
- Plomb0.2618 po
- Diamètre du moyeu0.38 po
- Projection du concentrateur1/4 po
- Type d’alésageSimple
- Durcissement de l’acierRenforcé
- Poids0.01 lb
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité