Aperçu
Description du fabricant
GF23 ÉQUIPEMENT DE CHANGEMENT EN ACIER
Spécifications
- Diamètre à l’alésage1-1/4 po
- Pas diamétral10
- Angle de pression14.5 °
- Nombre de dents23
- Diamètre de l'alésage de la bague1.0000 po
- Largeur de la face1.0000 po
- Diamètre extérieur2.5000 po
- Numéro de pièce de la bagueGFB10A
- Diamètre du pas2.3 po
- Type de concentrateurAucun concentrateur
- MatérielAcier
- Diamètre de l’alésage d’engrenage1-1/4 po
- Taille de la rainure de clavette5/16 x 5/32 po / 253 x 254 mm
- Construction de l’engrenageSimple
- CUP_NON781711101827
- Catalogue du fabricant
- Poids0.60 lb
- Type de produitChanger d’engrenage
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité