Aperçu
Spécifications
- DiamĂštre Ă lâalĂ©sage1-1/4 po
- Pas diamétral10
- Angle de pression14.5 °
- Nombre de dents28
- DiamÚtre de l'alésage de la bague1.0000 po
- Largeur de la face1.0000 po
- DiamÚtre extérieur3.0000 po
- Numéro de piÚce de la bagueGFB10A
- DiamĂštre du pas2.8 po
- Type de concentrateurAucun concentrateur
- MatérielAcier
- DiamĂštre de lâalĂ©sage dâengrenage1-1/4 po
- Taille de la rainure de clavette5/16 x 5/32 po / 253 x 254 mm
- Construction de lâengrenageSimple
- CUP_NON781711101926
- Catalogue du fabricant
- Poids1.40 lb
- Type de produitChanger dâengrenage