Motion
GF33B
Change Gear, 10 DP, 14 1/2 PA, 33 dents, fonte
N° D’ARTICLE MI00367827
N° MFRGF33B
Prix290.05 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Change Gear, 10 DP, 14 1/2 PA, 33 dents, fonte
N° D’ARTICLE MI00367827
N° MFRGF33B
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
Votre prix290.05 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
GF33B ENGRENAGE DE CHANGEMENT C.I.

Spécifications

  • Diamètre à l’alésage
    1-1/4 po
  • Pas diamétral
    10
  • Angle de pression
    14.5 °
  • Nombre de dents
    33
  • Diamètre de l'alésage de la bague
    1.0000 po
  • Largeur de la face
    1.0000 po
  • Diamètre extérieur
    3.5000 po
  • Numéro de pièce de la bague
    GFB10A
  • Diamètre du pas
    3.3 po
  • Type de concentrateur
    Avec concentrateur
  • Matériel
    Fonte
  • Diamètre de l’alésage d’engrenage
    1-1/4 po
  • Diamètre du moyeu
    1.94 po
  • Taille de la rainure de clavette
    5/16 x 5/32 po / 253 x 254 mm
  • Construction de l’engrenage
    Simple
  • CUP_NON
    781711112908
  • Catalogue du fabricant
  • Poids
    1.80 lb
  • Type de produit
    Changer d’engrenage

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif