Motion
GF51B
Change Gear, 10 DP, 14 1/2 PA, 51 dents, fonte
N° D’ARTICLE MI00367865
N° MFRGF51B
Prix364.52 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Change Gear, 10 DP, 14 1/2 PA, 51 dents, fonte
N° D’ARTICLE MI00367865
N° MFRGF51B
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
Votre prix364.52 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
GF51B ENGRENAGE DE CHANGEMENT C.I.
  • Les engrenages à éperon Boston sont conçus pour transmettre le mouvement et la puissance entre les arbres parallèles.
  • Les configurations comprennent l’éperon, le bâti, le fil de pignon, les pignons de tige et les engrenages internes; la plupart avec une sélection d’alésages, de rainures de clavette et de vis de pression.
  • Les engrenages à pas fin sont disponibles en plastique, laiton, acier inoxydable et acier.
  • Les éperons à pas plus lourd sont disponibles en acier et en fonte.
  • Les styles comprennent les toiles unies, les toiles, les toiles avec des trous d’éclaircissement ou les bandes.
  • Les engrenages de changement ont un nombre consécutif de dents pour une variété de rapports.
  • Boston Gear fabrique à la fois des engrenages de système à pleine profondeur, à 14-1/2° et à 20°PA, à volutes.

Spécifications

  • Diamètre à l’alésage
    1.2500 po
  • Pas diamétral
    10
  • Angle de pression
    14.50 °
  • Nombre de dents
    51
  • Largeur de la face
    1.0000 po
  • Diamètre extérieur
    5.0000 po
  • Diamètre du pas
    5.1000 po
  • Matériel
    Fonte
  • Diamètre du moyeu
    2.6800 po
  • Numéro CUP du fabricant
    781711113264
  • CUP_NON
    781711113264
  • Poids
    3.40 lb
  • Type de produit
    Changer d’engrenage

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif