Aperçu
Spécifications
- Diamètre à l’alésage1-1/4 po
- Pas diamétral10
- Angle de pression14.5 °
- Nombre de dents54
- Diamètre de l'alésage de la bague1.0000 po
- Largeur de la face1.0000 po
- Diamètre extérieur5.6000 po
- Numéro de pièce de la bagueGFB10A
- Diamètre du pas5.4 po
- Type de concentrateurAvec concentrateur
- MatérielFonte
- Diamètre de l’alésage d’engrenage1-1/4 po
- Diamètre du moyeu2.68 po
- Taille de la rainure de clavette5/16 x 5/32 po / 253 x 254 mm
- Construction de l’engrenageSimple
- CUP_NON781711113325
- Catalogue du fabricant
- Poids3.80 lb
- Type de produitChanger d’engrenage