Motion
GF74A
Change Gear, 10 DP, 14 1/2 PA, 74 dents, fonte
N° D’ARTICLE MI00367917
N° MFRGF74A
Prix508.69 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas reprĂ©senter l’article rĂ©el. Consultez le nom et les spĂ©cifications du produit pour tous les dĂ©tails.
Change Gear, 10 DP, 14 1/2 PA, 74 dents, fonte
N° D’ARTICLE MI00367917
N° MFRGF74A

DisponibilitĂ© :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le dĂ©lai d’expĂ©dition peut varier. Motion le reprĂ©sentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix508.69 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
GF74A C. I. CHANGEMENT D’ÉQUIPEMENT

Spécifications

  • DiamĂštre Ă  l’alĂ©sage
    1-1/4 po
  • Pas diamĂ©tral
    10
  • Angle de pression
    14.5 °
  • Nombre de dents
    74
  • DiamĂštre de l'alĂ©sage de la bague
    1.0000 po
  • Largeur de la face
    1.0000 po
  • DiamĂštre extĂ©rieur
    7.6000 po
  • NumĂ©ro de piĂšce de la bague
    GFB10A
  • DiamĂštre du pas
    7.4 po
  • Type de concentrateur
    Avec concentrateur
  • MatĂ©riel
    Fonte
  • DiamĂštre de l’alĂ©sage d’engrenage
    1-1/4 po
  • DiamĂštre du moyeu
    3.12 po
  • Taille de la rainure de clavette
    5/16 x 5/32 po / 253 x 254 mm
  • Construction de l’engrenage
    Sangle avec trous éclaircissants
  • CUP_NON
    781711113721
  • Catalogue du fabricant
  • Poids
    5.40 lb
  • Type de produit
    Changer d’engrenage

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icÎne ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif