Aperçu
- Les engrenages à éperon Boston sont conçus pour transmettre le mouvement et la puissance entre les arbres parallÚles.
- Les configurations comprennent lâĂ©peron, le bĂąti, le fil de pignon, les pignons de tige et les engrenages internes; la plupart avec une sĂ©lection dâalĂ©sages, de rainures de clavette et de vis de pression.
- Les engrenages Ă pas fin sont disponibles en plastique, laiton, acier inoxydable et acier.
- Les éperons à pas plus lourd sont disponibles en acier et en fonte.
- Les styles comprennent les toiles unies, les toiles, les toiles avec des trous dâĂ©claircissement ou les bandes.
- Les engrenages de changement ont un nombre consécutif de dents pour une variété de rapports.
- Boston Gear fabrique à la fois des engrenages de systÚme à pleine profondeur, à 14-1/2° et à 20°PA, à volutes.
Spécifications
- Pas diamétral10
- DiamĂštre Ă lâalĂ©sage1.2500 po
- Angle de pression14.50 °
- Nombre de dents88
- Largeur de la face1.0000 po
- DiamĂštre du pas8.8000 po
- MatérielFonte
- DiamĂštre du moyeu3.1200 po
- CUP_NON781711114001
- Type de produitChanger dâengrenage