Motion
GF97A
Change Gear, 10 DP, 14 1/2 PA, 97 dents, fonte
N° D’ARTICLE MI00367963
N° MFRGF97A
Prix776.82 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas reprĂ©senter l’article rĂ©el. Consultez le nom et les spĂ©cifications du produit pour tous les dĂ©tails.
Change Gear, 10 DP, 14 1/2 PA, 97 dents, fonte
N° D’ARTICLE MI00367963
N° MFRGF97A

DisponibilitĂ© :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le dĂ©lai d’expĂ©dition peut varier. Motion le reprĂ©sentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix776.82 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
GF97A C. I. CHANGEMENT D’ÉQUIPEMENT
  • Les engrenages Ă  Ă©peron Boston sont conçus pour transmettre le mouvement et la puissance entre les arbres parallĂšles.
  • Les configurations comprennent l’éperon, le bĂąti, le fil de pignon, les pignons de tige et les engrenages internes; la plupart avec une sĂ©lection d’alĂ©sages, de rainures de clavette et de vis de pression.
  • Les engrenages Ă  pas fin sont disponibles en plastique, laiton, acier inoxydable et acier.
  • Les Ă©perons Ă  pas plus lourd sont disponibles en acier et en fonte.
  • Les styles comprennent les toiles unies, les toiles, les toiles avec des trous d’éclaircissement ou les bandes.
  • Les engrenages de changement ont un nombre consĂ©cutif de dents pour une variĂ©tĂ© de rapports.
  • Boston Gear fabrique Ă  la fois des engrenages de systĂšme Ă  pleine profondeur, Ă  14-1/2° et Ă  20°PA, Ă  volutes.

Spécifications

  • Pas diamĂ©tral
    10
  • DiamĂštre Ă  l’alĂ©sage
    1.2500 po
  • Angle de pression
    14.50 °
  • Nombre de dents
    97
  • Largeur de la face
    1.0000 po
  • DiamĂštre du pas
    9.7000 po
  • MatĂ©riel
    Fonte
  • DiamĂštre du moyeu
    3.1200 po
  • CUP_NON
    781711114186
  • Type de produit
    Changer d’engrenage

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icÎne ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif