Aperçu
Spécifications
- Diamètre à l’alésage1-3/8 po
- Pas diamétral8
- Angle de pression14.5 °
- Nombre de dents20
- Diamètre de l'alésage de la bague1.1250 po
- Largeur de la face1.1250 po
- Diamètre extérieur2.7500 po
- Numéro de pièce de la bagueGHB8A
- Diamètre du pas2-1/2 po
- Type de concentrateurAucun concentrateur
- MatérielAcier
- Diamètre de l’alésage d’engrenage1-3/8 po
- Taille de la rainure de clavette3/8 x 3/16 po / 253 x 254 mm
- Construction de l’engrenageSimple
- CUP_NON781711101988
- Catalogue du fabricant
- Poids1.00 lb
- Type de produitChanger d’engrenage