Aperçu
- Les engrenages à éperon Boston sont conçus pour transmettre le mouvement et la puissance entre les arbres parallèles.
- Les configurations comprennent l’éperon, le bâti, le fil de pignon, les pignons de tige et les engrenages internes; la plupart avec une sélection d’alésages, de rainures de clavette et de vis de pression.
- Les engrenages à pas fin sont disponibles en plastique, laiton, acier inoxydable et acier.
- Les éperons à pas plus lourd sont disponibles en acier et en fonte.
- Les styles comprennent les toiles unies, les toiles, les toiles avec des trous d’éclaircissement ou les bandes.
- Les engrenages de changement ont un nombre consécutif de dents pour une variété de rapports.
- Boston Gear fabrique à la fois des engrenages de système à pleine profondeur, à 14-1/2° et à 20°PA, à volutes.
Spécifications
- Pas diamétral8
- Diamètre à l’alésage1.3750 po
- Angle de pression14.50 °
- Nombre de dents21
- Largeur de la face1.2500 po
- Diamètre extérieur5.0000 po
- Diamètre du pas2.6250 po
- MatérielAcier
- Numéro CUP du fabricant781711102008
- CUP_NON781711102008
- Poids1.20 lb
- Type de produitChanger d’engrenage