Motion
GH25B
Change Gear, 8 DP, 14 1/2 PA, 25 dents, fonte
N° D’ARTICLE MI00367990
N° MFRGH25B
Prix353.82 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas reprĂ©senter l’article rĂ©el. Consultez le nom et les spĂ©cifications du produit pour tous les dĂ©tails.
Change Gear, 8 DP, 14 1/2 PA, 25 dents, fonte
N° D’ARTICLE MI00367990
N° MFRGH25B

DisponibilitĂ© :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le dĂ©lai d’expĂ©dition peut varier. Motion le reprĂ©sentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix353.82 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
GH25B ENGRENAGE DE CHANGEMENT C.I.

Spécifications

  • DiamĂštre Ă  l’alĂ©sage
    1-3/8 po
  • Pas diamĂ©tral
    8
  • Angle de pression
    14.5 °
  • Nombre de dents
    25
  • DiamĂštre de l'alĂ©sage de la bague
    1.1250 po
  • Largeur de la face
    1.1250 po
  • DiamĂštre extĂ©rieur
    3.3750 po
  • NumĂ©ro de piĂšce de la bague
    GHB8A
  • DiamĂštre du pas
    3-1/8 po
  • Type de concentrateur
    Avec concentrateur
  • MatĂ©riel
    Fonte
  • DiamĂštre de l’alĂ©sage d’engrenage
    1-3/8 po
  • DiamĂštre du moyeu
    2.06 po
  • Taille de la rainure de clavette
    3/8 x 3/16 po / 253 x 254 mm
  • Construction de l’engrenage
    Simple
  • CUP_NON
    781711114261
  • Catalogue du fabricant
  • Poids
    1.80 lb
  • Type de produit
    Changer d’engrenage

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icÎne ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif