Aperçu
Spécifications
- Diamètre à l’alésage1-3/8 po
- Pas diamétral8
- Angle de pression14.5 °
- Nombre de dents38
- Diamètre de l'alésage de la bague1.1250 po
- Largeur de la face1.1250 po
- Diamètre extérieur5.0000 po
- Numéro de pièce de la bagueGHB8A
- Diamètre du pas4-3/4 po
- Type de concentrateurAvec concentrateur
- MatérielFonte
- Diamètre de l’alésage d’engrenage1-3/8 po
- Diamètre du moyeu2.69 po
- Taille de la rainure de clavette3/8 x 3/16 po / 253 x 254 mm
- Construction de l’engrenageSimple
- CUP_NON781711114520
- Catalogue du fabricant
- Poids3.90 lb
- Type de produitChanger d’engrenage