GH45A
Change Gear, 8 DP, 14 1/2 PA, 45 dents, fonte
N° D’ARTICLE MI00368030
N° MFRGH45A
Prix588.37 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Change Gear, 8 DP, 14 1/2 PA, 45 dents, fonte
N° D’ARTICLE MI00368030
N° MFRGH45A
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
Prix588.37 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
GH45A C. I. CHANGEMENT D’ÉQUIPEMENT

Spécifications

  • Diamètre à l’alésage
    1-3/8 po
  • Pas diamétral
    8
  • Angle de pression
    14.5 °
  • Nombre de dents
    45
  • Diamètre de l'alésage de la bague
    1.1250 po
  • Largeur de la face
    1.1250 po
  • Diamètre extérieur
    5.8750 po
  • Numéro de pièce de la bague
    GHB8A
  • Diamètre du pas
    5-5/8 po
  • Type de concentrateur
    Avec concentrateur
  • Matériel
    Fonte
  • Diamètre de l’alésage d’engrenage
    1-3/8 po
  • Diamètre du moyeu
    2.69 po
  • Taille de la rainure de clavette
    3/8 x 3/16 po / 253 x 254 mm
  • Construction de l’engrenage
    Simple
  • CUP_NON
    781711114667
  • Catalogue du fabricant
  • Poids
    5.30 lb
  • Type de produit
    Changer d’engrenage

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif