GH89A
Change Gear, 8 DP, 14 1/2 PA, 89 dents, fonte
N° D’ARTICLE MI00368118
N° MFRGH89A
Price$1,141.55/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Change Gear, 8 DP, 14 1/2 PA, 89 dents, fonte
N° D’ARTICLE MI00368118
N° MFRGH89A
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
Price$1,141.55/each

Aperçu

Description du fabricant
GH89A C. I. CHANGEMENT D’ÉQUIPEMENT

Spécifications

  • Diamètre à l’alésage
    1-3/8 po
  • Pas diamétral
    8
  • Angle de pression
    14.5 °
  • Nombre de dents
    89
  • Diamètre de l'alésage de la bague
    1.1250 po
  • Largeur de la face
    1.1250 po
  • Diamètre extérieur
    5.0000 po
  • Numéro de pièce de la bague
    GHB8A
  • Diamètre du pas
    11-1/8 po
  • Type de concentrateur
    Avec concentrateur
  • Matériel
    Fonte
  • Diamètre de l’alésage d’engrenage
    1-3/8 po
  • Diamètre du moyeu
    3-3/4 po
  • Taille de la rainure de clavette
    3/8 x 3/16 po / 253 x 254 mm
  • Construction de l’engrenage
    Effrayé
  • CUP_NON
    781711115541
  • Catalogue du fabricant
  • Poids
    10.80 lb
  • Type de produit
    Changer d’engrenage

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif