Aperçu
Spécifications
- Pas12 po
- Angle de pression14.5 °
- Nombre de fils1
- Direction de la rotationMain droite
- Diamètre du pas1 po
- Diamètre à l’alésage1/2 po
- Largeur de la face1-1/8 po
- MatérielAcier
- Angle de plomb4° 46'
- Type de concentrateurAvec concentrateur
- Plomb0.2618 po
- Diamètre du moyeu3/4 po
- Projection du concentrateur0.38 po
- Type d’alésageSimple
- Durcissement de l’acierNon durci
- Poids0.22 lb, 0.3