WH12

Martin
WH12

Couronne -
N° D’ARTICLE MI00368146
N° MFRWH12
Prix67.00 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Martin
WH12

Couronne -
N° D’ARTICLE MI00368146
N° MFRWH12
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
Prix67.00 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
WH12 ENGRENAGES WORM

Spécifications

  • Pas
    12 po
  • Angle de pression
    14.5 °
  • Nombre de fils
    1
  • Direction de la rotation
    Main droite
  • Diamètre du pas
    1 po
  • Diamètre à l’alésage
    1/2 po
  • Largeur de la face
    1.125 po
  • Matériel
    Acier
  • Angle de plomb
    4°46'
  • Type de concentrateur
    B
  • Plomb
    1 po
  • Diamètre du moyeu
    0.75 po
  • Projection du concentrateur
    3/8 po
  • Type d’alésage
    Reborable
  • Normes respectées
    ANSI B15.1
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    697950050973
  • Nombre de dents
    0
  • Rapport de vitesse
    12
  • Poids
    0.22 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues