GH1066RH
Worm, 10 DP, 14.5 PA, 1.25 PD, droite, acier/non durci
N° D’ARTICLE MI00368151
N° MFRGH1066RH
Prix165.62 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Worm, 10 DP, 14.5 PA, 1.25 PD, droite, acier/non durci
N° D’ARTICLE MI00368151
N° MFRGH1066RH
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
Prix165.62 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
ENGRENAGE EN ACIER GH1066 H - MONTRE

Spécifications

  • Pas
    10 po
  • Angle de pression
    14.5 °
  • Nombre de fils
    1
  • Direction de la rotation
    Main droite
  • Diamètre du pas
    1-1/4 po
  • Diamètre à l’alésage
    5/8 po
  • Largeur de la face
    1-3/8 po
  • Matériel
    Acier
  • Angle de plomb
    4° 34'
  • Type de concentrateur
    Avec concentrateur
  • Plomb
    0.3142 po
  • Diamètre du moyeu
    0.97 po
  • Projection du concentrateur
    1/2 po
  • Type d’alésage
    Simple
  • Durcissement de l’acier
    Non durci
  • Poids
    0.43 lb, 0.35

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif