Aperçu
Spécifications
- Pas6 po
- Angle de pression14.5 °
- Nombre de fils1
- Direction de la rotationMain droite
- Diamètre du pas2 po
- Diamètre à l’alésage7/8 po
- Largeur de la face2-1/2 po
- MatérielAcier
- Angle de plomb4° 46'
- Type de concentrateurAvec concentrateur
- Plomb0.5236 po
- Diamètre du moyeu1.56 po
- Projection du concentrateur3/4 po
- Type d’alésageSimple
- Durcissement de l’acierNon durci
- Poids2.23 lb