GLSH-1
Worm, 48 DP, 14.5 PA, 0,333 DP, droite, acier/durci
N° D’ARTICLE MI00368171
N° MFRGLSH-1
Prix154.02 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Worm, 48 DP, 14.5 PA, 0,333 DP, droite, acier/durci
N° D’ARTICLE MI00368171
N° MFRGLSH-1

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix154.02 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
ÉQUIPEMENT EN ACIER LUSTRÉ-H/ORME

Spécifications

  • Pas
    48 po
  • Angle de pression
    14.5 °
  • Nombre de fils
    1
  • Direction de la rotation
    Main droite
  • Diamètre du pas
    0.333 po
  • Diamètre à l’alésage
    3/16 po
  • Largeur de la face
    0.562 po
  • Matériel
    Acier
  • Angle de plomb
    3° 35'
  • Type de concentrateur
    Avec concentrateur
  • Plomb
    0.0654 po
  • Diamètre du moyeu
    0.26 po
  • Projection du concentrateur
    0.19 po
  • Type d’alésage
    Simple
  • Durcissement de l’acier
    Renforcé
  • Poids
    0.01 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif