WHG16

Martin
WHG16

Couronne -
N° D’ARTICLE MI00368177
N° MFRWHG16
Prix98.18 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Martin
WHG16

Couronne -
N° D’ARTICLE MI00368177
N° MFRWHG16

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix98.18 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
WHG16 ENGRENAGES WORM

Spécifications

  • Pas
    16 po
  • Angle de pression
    14.5 °
  • Nombre de fils
    1
  • Direction de la rotation
    Main droite
  • Diamètre du pas
    0.625 po
  • Diamètre à l’alésage
    5/16 po
  • Largeur de la face
    1 po
  • Matériel
    Acier
  • Angle de plomb
    5°43'
  • Type de concentrateur
    B
  • Plomb
    1 po
  • Diamètre du moyeu
    0.46 po
  • Projection du concentrateur
    0.25 po
  • Type d’alésage
    Reborable
  • Normes respectées
    ANSI B15.1
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    697950051253
  • Nombre de dents
    0
  • Rapport de vitesse
    16
  • Poids
    0.08 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues