Aperçu
Description du fabricant
ÉQUIPEMENT HELICAL H624R STL
Spécifications
- Pas6 po
- Direction de la rotationMain droite
- Angle de pression14.5 °
- Nombre de dents24
- Diamètre du pas4 po
- Largeur de la face1-1/4 po
- Diamètre à l’alésage1 po
- MatérielAcier
- Angle Helix45 °
- Type de concentrateurAucun concentrateur
- Type d’alésageFini avec rainure de clavette
- Diamètre du moyeu4.23 po
- Construction de l’engrenageSimple
- Taille de la rainure de clavette1/4 x 1/8 po / 253 x 254 mm
- Durcissement de l’acierRenforcé
- Poids4.00 lb
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité