Aperçu
Spécifications
- Pas10 po
- Direction de la rotationMain gauche
- Angle de pression14.5 °
- Nombre de dents25
- Diamètre du pas2-1/2 po
- Largeur de la face7/8 po
- Diamètre à l’alésage3/4 po
- MatérielAcier
- Angle Helix45 °
- Type de concentrateurAucun concentrateur
- Type d’alésageFini avec rainure de clavette
- Diamètre du moyeu2.64 po
- Construction de l’engrenageSimple
- Taille de la rainure de clavette3/16 x 3/32 po / 253 x 254 mm
- Durcissement de l’acierRenforcé
- Poids1.00 lb