H1056LH
Worm, 12 DP, 14.5 PA, 1. DP, gauche, acier/durci
N° D’ARTICLE MI00368377
N° MFRH1056LH
Prix209.32 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Worm, 12 DP, 14.5 PA, 1. DP, gauche, acier/durci
N° D’ARTICLE MI00368377
N° MFRH1056LH

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix209.32 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
ENGRENAGE EN ACIER H1056 G - H/ORM

Spécifications

  • Pas
    12 po
  • Angle de pression
    14.5 °
  • Nombre de fils
    1
  • Direction de la rotation
    Main gauche
  • Diamètre du pas
    1 po
  • Diamètre à l’alésage
    1/2 po
  • Largeur de la face
    1-1/8 po
  • Matériel
    Acier
  • Angle de plomb
    4° 46'
  • Type de concentrateur
    Aucun concentrateur
  • Plomb
    0.2618 po
  • Type d’alésage
    Fini avec rainure de clavette
  • Taille de la rainure de clavette
    1/8 x 1/16 po / 253 x 254 mm
  • Durcissement de l’acier
    Renforcé
  • Poids
    0.19 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif