Aperçu
Description du fabricant
ENGRENAGE EN ACIER H1076 G - H/ORM
Spécifications
- Pas8 po
- Angle de pression14.5 °
- Nombre de fils1
- Direction de la rotationMain gauche
- Diamètre du pas1-1/2 po
- Diamètre à l’alésage3/4 po
- Largeur de la face1-3/4 po
- MatérielAcier
- Angle de plomb4° 46'
- Type de concentrateurAucun concentrateur
- Plomb0.3927 po
- Type d’alésageFini avec rainure de clavette
- Taille de la rainure de clavette3/16 x 3/32 po / 253 x 254 mm
- Durcissement de l’acierRenforcé
- Poids0.80 lb
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité