Motion
H1086RH
Worm, 6 DP, 14.5 PA, 2. DP, droite, acier/durci
N° D’ARTICLE MI00368403
N° MFRH1086RH
Prix504.88 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Worm, 6 DP, 14.5 PA, 2. DP, droite, acier/durci
N° D’ARTICLE MI00368403
N° MFRH1086RH

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix504.88 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
ENGRENAGE EN ACIER H1086 H/ORME

Spécifications

  • Pas
    6 po
  • Angle de pression
    14.5 °
  • Nombre de fils
    1
  • Direction de la rotation
    Main droite
  • Diamètre du pas
    2 po
  • Diamètre à l’alésage
    7/8 po
  • Largeur de la face
    2-1/2 po
  • Matériel
    Acier
  • Angle de plomb
    4° 46'
  • Type de concentrateur
    Aucun concentrateur
  • Plomb
    0.5236 po
  • Type d’alésage
    Fini avec rainure de clavette
  • Taille de la rainure de clavette
    3/16 x 3/32 po / 253 x 254 mm
  • Durcissement de l’acier
    Renforcé
  • Poids
    2.00 lb, 2.04

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif