GP1021-1/4
Engrenage pour vis sans fin, 48 DP, 14.5 PA, 50 dents, droite, acétal avec inserts en laiton
N° D’ARTICLE MI00368445
N° MFRGP1021-1/4
Prix51.70 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Engrenage pour vis sans fin, 48 DP, 14.5 PA, 50 dents, droite, acétal avec inserts en laiton
N° D’ARTICLE MI00368445
N° MFRGP1021-1/4
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
Votre prix51.70 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
GP1021-1/4 PUR D’ENGRENAGE

Spécifications

  • Pas
    48 po
  • Angle de pression
    14.5 °
  • Nombre de fils
    1
  • Direction de la rotation
    Main droite
  • Nombre de dents
    50
  • Diamètre du pas
    1.042 po
  • Diamètre à l’alésage
    1/4 po
  • Largeur de la face
    0.156 po
  • Matériel
    POM avec insertion en laiton
  • Construction de l’engrenage
    Bride en toile
  • Diamètre du moyeu
    1/2 po
  • Projection du concentrateur
    1/4 po
  • Poids
    0.01 lb
  • Type de produit
    Engrenages pour vis sans fin

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif