Aperçu
Spécifications
- Pas12 po
- Direction de la rotationMain gauche
- Angle de pression14.5 °
- Nombre de dents36
- Diamètre du pas3 po
- Largeur de la face3/4 po
- Diamètre à l’alésage5/8 po
- MatérielAcier
- Angle Helix45 °
- Type de concentrateurAucun concentrateur
- Type d’alésageFini avec rainure de clavette
- Diamètre du moyeu3.11 po
- Construction de l’engrenageSimple
- Taille de la rainure de clavette1/8 x 1/16 po / 253 x 254 mm
- Durcissement de l’acierRenforcé
- Poids1.40 lb