Aperçu
Spécifications
- Pas6 po
- Angle de pression14.5 °
- Nombre de fils2
- Direction de la rotationMain droite
- Diamètre du pas2 po
- Diamètre à l’alésage1 po
- Largeur de la face2-1/2 po
- MatérielAcier
- Angle de plomb9° 28'
- Type de concentrateurAucun concentrateur
- Plomb1.0472 po
- Type d’alésageFini avec rainure de clavette
- Taille de la rainure de clavette1/4 po
- Durcissement de l’acierRenforcé
- Poids1.60 lb, 1.705