Aperçu
Description du fabricant
ÉQUIPEMENT HELICAL H1640L STL
Spécifications
- Pas16 po
- Direction de la rotationMain gauche
- Angle de pression14.5 °
- Nombre de dents40
- Diamètre du pas2-1/2 po
- Largeur de la face1/2 po
- Diamètre à l’alésage1/2 po
- MatérielAcier
- Angle Helix45 °
- Type de concentrateurAucun concentrateur
- Type d’alésageFini avec rainure de clavette
- Diamètre du moyeu2.58 po
- Construction de l’engrenageSimple
- Taille de la rainure de clavette1/8 x 1/16 po / 253 x 254 mm
- Durcissement de l’acierRenforcé
- Poids0.60 lb
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité