Aperçu
Description du fabricant
ÉQUIPEMENT HELICAL H2010L STL
Spécifications
- Pas20 po
- Direction de la rotationMain gauche
- Angle de pression14.5 °
- Nombre de dents10
- Diamètre du pas1/2 po
- Largeur de la face0.563 po
- Diamètre à l’alésage5/16 po
- MatérielAcier
- Angle Helix45 °
- Type de concentrateurAucun concentrateur
- Type d’alésageEmplacement de la goupille d’entraînement
- Diamètre du moyeu0.57 po
- Construction de l’engrenageSimple
- Taille de la fente de la goupille d’entraînement3/32 x 0.06 po / 253 x 254 mm
- Durcissement de l’acierRenforcé
- Poids0.02 lb
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité