Aperçu
Spécifications
- Pas20 po
- Direction de la rotationMain gauche
- Angle de pression14.5 °
- Nombre de dents12
- Diamètre du pas0.6 po
- Largeur de la face0.563 po
- Diamètre à l’alésage3/8 po
- MatérielAcier
- Angle Helix45 °
- Type de concentrateurAucun concentrateur
- Type d’alésageEmplacement de la goupille d’entraînement
- Diamètre du moyeu0.67 po
- Construction de l’engrenageSimple
- Taille de la fente de la goupille d’entraînement3/32 x 0.06 po / 253 x 254 mm
- Durcissement de l’acierRenforcé
- Poids0.03 lb