Aperçu
Spécifications
- Pas20 po
- Direction de la rotationMain gauche
- Angle de pression14.5 °
- Nombre de dents20
- Diamètre du pas1 po
- Largeur de la face3/8 po
- Diamètre à l’alésage1/2 po
- MatérielAcier
- Angle Helix45 °
- Type de concentrateurAucun concentrateur
- Type d’alésageFini avec rainure de clavette
- Diamètre du moyeu1.07 po
- Construction de l’engrenageSimple
- Taille de la rainure de clavette1/8 x 1/16 po / 253 x 254 mm
- Durcissement de l’acierRenforcé
- Poids0.06 lb