Aperçu
Spécifications
- Pas diamétral24
- Angle de pression14.5 °
- Largeur de la face1/4 po
- Nombre de dents15
- Type d’alésageStock brut
- Diamètre à l’alésage1/4 po
- Diamètre extérieur0.708 po
- MatérielAcier
- Type de concentrateurMoyeu avec rainure de clavette et vis de fixation
- Diamètre du pas5/8 po
- Diamètre du moyeu1/2 po
- Construction de l’engrenageSimple
- Largeur totale0.56 po
- Projection du concentrateur0.31 po
- Numéro de catalogue du fabricant09600
- Catalogue du fabricant
- CUP_NON781711096000
- Poids0.04 lb
- Type de produitEngrenages dentés externes