H2415R
Engrenage hélicoïdal, 45 Helix, 24 DP, 14.5 PA, 15 dents, droite
N° D’ARTICLE MI00368672
N° MFRH2415R
Prix210.66 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Engrenage hélicoïdal, 45 Helix, 24 DP, 14.5 PA, 15 dents, droite
N° D’ARTICLE MI00368672
N° MFRH2415R
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
Prix210.66 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
ÉQUIPEMENT HELICAL H2415R STL

Spécifications

  • Pas
    24 po
  • Direction de la rotation
    Main droite
  • Angle de pression
    14.5 °
  • Nombre de dents
    15
  • Diamètre du pas
    5/8 po
  • Largeur de la face
    3/8 po
  • Diamètre à l’alésage
    3/8 po
  • Matériel
    Acier
  • Angle Helix
    45 °
  • Type de concentrateur
    Aucun concentrateur
  • Type d’alésage
    Emplacement de la goupille d’entraînement
  • Diamètre du moyeu
    0.68 po
  • Construction de l’engrenage
    Simple
  • Taille de la fente de la goupille d’entraînement
    3/32 x 0.06 po / 253 x 254 mm
  • Durcissement de l’acier
    Renforcé
  • Poids
    0.02 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif