Aperçu
Spécifications
- Pas diamétral24
- Angle de pression14.5 °
- Largeur de la face1/4 po
- Nombre de dents18
- Type d’alésageTerminé
- Diamètre à l’alésage5/16 po
- Diamètre extérieur0.833 po
- MatérielAcier
- Type de concentrateurMoyeu avec rainure de clavette et vis de fixation
- Diamètre du pas3/4 po
- Diamètre du moyeu0.62 po
- Construction de l’engrenageSimple
- Taille de la rainure de clavette3/32 x 3/64 po / 253 x 254 mm
- Largeur totale0.56 po
- Projection du concentrateur0.31 po
- Numéro de catalogue du fabricant09604
- Catalogue du fabricant
- CUP_NON781711096048
- Poids0.05 lb
- Type de produitEngrenages dentés externes