NSS2420
Engrenage à émerillon externe – 24 DP, 14.5 PA, 20 dents, 0.2500 po à l’avant, 0.3125 po à l’alésage, alésage ordinaire minimum, matériau : acier
N° D’ARTICLE MI00368686
N° MFRNSS2420
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Engrenage à émerillon externe – 24 DP, 14.5 PA, 20 dents, 0.2500 po à l’avant, 0.3125 po à l’alésage, alésage ordinaire minimum, matériau : acier
N° D’ARTICLE MI00368686
N° MFRNSS2420
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
ÉQUIPEMENT EN PUR NSS2420 14 1/2
  • Brunissage de l’engrenage à émerillon à diamètre minimal
  • Les engrenages de brunissage sont homologués conformément aux normes AGMA

Spécifications

  • Pas diamétral
    24
  • Angle de pression
    14.5
  • Largeur de la face
    0.2500 po
  • Nombre de dents
    20
  • Type d’alésage
    Alésage simple minimum
  • Diamètre à l’alésage
    0.3125 po
  • Diamètre extérieur
    0.9100 po
  • Matériel
    Acier
  • Type de concentrateur
    Concentrateur B
  • Diamètre du pas
    0.8330 po
  • Diamètre du moyeu
    0.7188 po
  • Construction de l’engrenage
    Simple
  • Largeur totale
    0.5625 po
  • Projection du concentrateur
    0.3125 po
  • Normes respectées
    AGMA
  • Numéro de catalogue du fabricant
    1210244
  • Page de produit du fabricant
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662289161423
  • Poids
    0.90 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif