Aperçu
Spécifications
- Pas diamétral24
- Angle de pression14.5 °
- Largeur de la face1/4 po
- Nombre de dents30
- Type d’alésageStock brut
- Diamètre à l’alésage3/8 po
- Diamètre extérieur1.333 po
- MatérielAcier
- Type de concentrateurMoyeu avec rainure de clavette et vis de fixation
- Diamètre du pas1-1/4 po
- Diamètre du moyeu1 po
- Construction de l’engrenageSimple
- Taille de la rainure de clavette1/8 x 1/16 po / 253 x 254 mm
- Largeur totale0.63 po
- Projection du concentrateur0.38 po
- Numéro de catalogue du fabricant09612
- Catalogue du fabricant
- CUP_NON781711096123
- Poids0.16 lb
- Type de produitEngrenages dentés externes