S2436

Martin
S2436

Engrenage droit à dents externes - 24 DP, 14.5 ° PA, 36 dent, 0.25 po de face, 3/8 à 5/8 po de diamètre intérieur, reforable, matériau : acier
N° D’ARTICLE MI00368711
N° MFRS2436
Prix77.31 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Martin
S2436

Engrenage droit à dents externes - 24 DP, 14.5 ° PA, 36 dent, 0.25 po de face, 3/8 à 5/8 po de diamètre intérieur, reforable, matériau : acier
N° D’ARTICLE MI00368711
N° MFRS2436

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix77.31 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
S2436 ÉPERON À ENGRENAGE 14 1/2 DEGRÉS ACIER

Spécifications

  • Pas diamétral
    24
  • Angle de pression
    14.5 °
  • Largeur de la face
    0.25 po
  • Nombre de dents
    36
  • Type d’alésage
    Reborable
  • Diamètre à l’alésage
    3/8 à 5/8 po
  • Diamètre extérieur
    1.583 po
  • Matériel
    Acier
  • Type de concentrateur
    Moyeu sans vis
  • Diamètre du pas
    1.5 po
  • Diamètre du moyeu
    1.1250 po
  • Construction de l’engrenage
    Simple
  • Largeur totale
    5/8 po
  • Projection du concentrateur
    3/8 po
  • Normes respectées
    Norme ANSI B15.1
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    697950058672
  • CUP_NON
    697950058672
  • Poids
    0.22 lb
  • Type de produit
    Engrenages dentés externes

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues