Aperçu
Spécifications
- Pas diamétral24
- Angle de pression14.5 °
- Largeur de la face1/4 po
- Nombre de dents96
- Type d’alésageStock brut
- Diamètre à l’alésage1/2 po
- Diamètre extérieur4.083 po
- MatérielAcier
- Type de concentrateurMoyeu avec rainure de clavette et vis de fixation
- Diamètre du pas4 po
- Diamètre du moyeu2 po
- Construction de l’engrenageSimple
- Taille de la rainure de clavette1/8 x 1/16 po / 253 x 254 mm
- Largeur totale3/4 po
- Projection du concentrateur1/2 po
- Numéro de catalogue du fabricant09624
- Catalogue du fabricant
- CUP_NON781711096246
- Poids1.00 lb
- Type de produitEngrenages dentés externes