Aperçu
Spécifications
- Pas diamétral32
- Angle de pression14.5 °
- Largeur de la face0.188 po
- Nombre de dents20
- Type d’alésageStock brut
- Diamètre à l’alésage1/4 po
- Diamètre extérieur0.687 po
- MatérielAcier
- Type de concentrateurMoyeu avec vis de fixation
- Diamètre du pas5/8 po
- Diamètre du moyeu0.52 po
- Construction de l’engrenageSimple
- Largeur totale0.497 po
- Projection du concentrateur0.31 po
- Numéro de catalogue du fabricant09540
- Catalogue du fabricant
- CUP_NON781711095409
- Poids0.03 lb
- Type de produitEngrenages dentés externes