Aperçu
Description du fabricant
ÉQUIPEMENT EN ACIER H3222 EN PUR
Spécifications
- Pas diamétral32
- Angle de pression14.5 °
- Largeur de la face0.188 po
- Nombre de dents22
- Type d’alésageStock brut
- Diamètre à l’alésage1/4 po
- Diamètre extérieur3/4 po
- MatérielAcier
- Type de concentrateurMoyeu avec vis de fixation
- Diamètre du pas0.688 po
- Diamètre du moyeu0.58 po
- Construction de l’engrenageSimple
- Largeur totale0.497 po
- Projection du concentrateur0.31 po
- Numéro de catalogue du fabricant09542
- Catalogue du fabricant
- CUP_NON781711095423
- Poids0.03 lb
- Type de produitEngrenages dentés externes
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité