Aperçu
- Brunissage de l’engrenage à émerillon à diamètre minimal
- Les engrenages de brunissage sont homologués conformément aux normes AGMA
Spécifications
- Pas diamétral32
- Angle de pression20
- Largeur de la face0.1875 po
- Nombre de dents24
- Type d’alésageAlésage simple minimum
- Diamètre à l’alésage0.3125 po
- Diamètre extérieur0.8100 po
- MatérielAcier
- Type de concentrateurConcentrateur B
- Diamètre du pas0.7500 po
- Diamètre du moyeu0.6563 po
- Construction de l’engrenageSimple
- Largeur totale0.5000 po
- Projection du concentrateur0.3125 po
- Normes respectéesAGMA
- Numéro de catalogue du fabricant1210020
- Page de produit du fabricant
- Catalogue du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662289231270
- Poids0.25 lb