Aperçu
Spécifications
- Pas diamétral32
- Angle de pression14.5 °
- Largeur de la face0.188 po
- Nombre de dents28
- Type d’alésageStock brut
- Diamètre à l’alésage5/16 po
- Diamètre extérieur0.937 po
- MatérielAcier
- Type de concentrateurMoyeu avec vis de fixation
- Diamètre du pas7/8 po
- Diamètre du moyeu3/4 po
- Construction de l’engrenageSimple
- Largeur totale0.497 po
- Projection du concentrateur0.31 po
- Numéro de catalogue du fabricant09548
- Catalogue du fabricant
- CUP_NON781711095485
- Poids0.06 lb
- Type de produitEngrenages dentés externes