Aperçu
Description du fabricant
ÉQUIPEMENT EN PUR NSS3228 14 1/2
- Brunissage de l’engrenage à émerillon à diamètre minimal
- Les engrenages de brunissage sont homologués conformément aux normes AGMA
Spécifications
- Pas diamétral32
- Angle de pression14.5
- Largeur de la face0.1875 po
- Nombre de dents28
- Type d’alésageAlésage simple minimum
- Diamètre à l’alésage0.3125 po
- Diamètre extérieur0.9300 po
- MatérielAcier
- Type de concentrateurConcentrateur B
- Diamètre du pas0.8750 po
- Diamètre du moyeu0.7500 po
- Construction de l’engrenageSimple
- Largeur totale0.5000 po
- Projection du concentrateur0.3125 po
- Normes respectéesAGMA
- Numéro de catalogue du fabricant1210046
- Page de produit du fabricant
- Catalogue du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662289291229
- Poids0.47 lb
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité