Aperçu
Description du fabricant
ÉQUIPEMENT EN ACIER H3230 EN PUR
Spécifications
- Pas diamétral32
- Angle de pression14.5 °
- Largeur de la face0.188 po
- Nombre de dents30
- Type d’alésageStock brut
- Diamètre à l’alésage5/16 po
- Diamètre extérieur1 po
- MatérielAcier
- Type de concentrateurMoyeu avec vis de fixation
- Diamètre du pas0.938 po
- Diamètre du moyeu3/4 po
- Construction de l’engrenageSimple
- Largeur totale0.497 po
- Projection du concentrateur0.31 po
- Numéro de catalogue du fabricant09550
- Catalogue du fabricant
- CUP_NON781711095508
- Poids0.07 lb
- Type de produitEngrenages dentés externes
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité