Aperçu
Spécifications
- Pas diamétral32
- Angle de pression14.5 °
- Largeur de la face0.188 po
- Nombre de dents40
- Type d’alésageStock brut
- Diamètre à l’alésage3/8 po
- Diamètre extérieur1.312 po
- MatérielAcier
- Type de concentrateurMoyeu avec vis de fixation
- Diamètre du pas1-1/4 po
- Diamètre du moyeu0.88 po
- Construction de l’engrenageSimple
- Largeur totale0.567 po
- Projection du concentrateur0.38 po
- Numéro de catalogue du fabricant09554
- Catalogue du fabricant
- CUP_NON781711095546
- Poids0.12 lb
- Type de produitEngrenages dentés externes