Aperçu
Spécifications
- Pas diamétral32
- Angle de pression14.5 °
- Largeur de la face0.188 po
- Nombre de dents80
- Type d’alésageStock brut
- Diamètre à l’alésage3/8 po
- Diamètre extérieur2.562 po
- MatérielAcier
- Type de concentrateurMoyeu avec vis de fixation
- Diamètre du pas2-1/2 po
- Diamètre du moyeu1.12 po
- Construction de l’engrenageSimple
- Largeur totale0.567 po
- Projection du concentrateur0.38 po
- Numéro de catalogue du fabricant09562
- Catalogue du fabricant
- CUP_NON781711095621
- Poids0.35 lb
- Type de produitEngrenages dentés externes