Aperçu
Spécifications
- Pas diamétral24
- Angle de pression14.5 °
- Largeur de la face1/4 po
- Nombre de dents144
- Type d’alésageTerminé
- Diamètre à l’alésage1/2 po
- Diamètre extérieur6.083 po
- MatérielAcier
- Type de concentrateurMoyeu avec rainure de clavette et vis de fixation
- Diamètre du pas6 po
- Diamètre du moyeu2-1/4 po
- Construction de l’engrenageSimple
- Largeur totale3/4 po
- Projection du concentrateur1/2 po
- Numéro de catalogue du fabricant09628
- Catalogue du fabricant
- CUP_NON781711096284
- Poids2.20 lb
- Type de produitEngrenages dentés externes