Aperçu
Spécifications
- Pas diamétral32
- Angle de pression14.5 °
- Largeur de la face0.188 po
- Nombre de dents128
- Type d’alésageStock brut
- Diamètre à l’alésage3/8 po
- Diamètre extérieur4.062 po
- MatérielAcier
- Type de concentrateurMoyeu avec vis de fixation
- Diamètre du pas4 po
- Diamètre du moyeu1.88 po
- Construction de l’engrenageSimple
- Largeur totale0.687 po
- Projection du concentrateur1/2 po
- Numéro de catalogue du fabricant09566
- Catalogue du fabricant
- CUP_NON781711095669
- Poids1.08 lb
- Type de produitEngrenages dentés externes